text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M4X18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.25
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
k 2.8
L (mm) 18
P 0.7
s 7

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 53520.040.018
EAN 8715494600095
UBB 500633311641
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.