Pomac Automation B.V.
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
53520
53520.040.008
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M4X8
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.49
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
8
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
53520.040.008
EAN
8715492318435
UBB
955351197624