Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
53080
53080.200.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 80 M20
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
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
59.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
53080.200.001
EAN
8715494465038
UBB
500571282465
UNSPSC
31161727