text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 80 M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 80
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 53080.060.001
EAN 8715494599047
UBB 500633301170
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.