Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
51966
51966.191.001
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
Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 G3/4A
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
3/4 Inch
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
127
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
3
d2(h14)
32
i
16
L ≈
30
s
24
Gangen per Inch
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
910
Artikelnummers
Artikelnummer
51966.191.001
EAN
8715494098793
UBB
500571747525
UNSPSC
31162103