text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 G1/2A


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 66.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 1
d2(h14) 26
i 14
L ≈ 26
s 19
Gangen per Inch 14

Normeringen

DIN 910

Artikelnummers

Artikelnummer 51966.127.001
EAN 8715494098786
UBB 500571747459
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.