Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
51966
51966.031.001
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
Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 G1/8A
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
1/8 Inch
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
1
d2(h14)
14
i
8
L ≈
17
s
10
Gangen per Inch
28
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
910
Artikelnummers
Artikelnummer
51966.031.001
EAN
8715494098755
UBB
500571747111
UNSPSC
31162103