TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
51965
51965.180.150
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
Zeskant afdichtstop met kraag, MF DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 M18X1,50
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M18
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
48.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M18
d2(h14)
23
i
12
L ≈
24
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
910
Artikelnummers
Artikelnummer
51965.180.150
EAN
8715494098687
UBB
500571740918
UNSPSC
31162103