TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
51965
51965.100.100
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
Zeskant afdichtstop met kraag, MF DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X1,00
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
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
d2(h14)
14
i
8
L ≈
17
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
910
Artikelnummers
Artikelnummer
51965.100.100
EAN
8715494599023
UBB
500633300917
UNSPSC
31162103
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model