Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
51964
51964.508.001
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
Binnenzeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 908 Roestvaststaal (RVS) A2 G2 Inch.A
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
G2 Inch.A
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
445
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2(h14)
68
L ≈
25
s (D12)
32
Gangen per Inch
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
908
Artikelnummers
Artikelnummer
51964.508.001
EAN
8715494098649
UBB
500571740595
UNSPSC
31162103