Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Afsluitnippels
51961
51961.120.150
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
Binnenzeskant afdichtplug conisch MF DIN 906 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X1,50
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne conische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M12
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne conische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (js16)
10
d-D
M12
P
1.5
s (D12)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
906
Artikelnummers
Artikelnummer
51961.120.150
EAN
4043377056986
UBB
500574115845
UNSPSC
31162103