TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Moeren
Kartelmoeren
51840
51840.050.001
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
Kartelmoer laag DIN 467 Roestvaststaal (RVS) A1 M5
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.86
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M5
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.86
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
dk
20
ds
10
h
5
k
4
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
467
Artikelnummers
Artikelnummer
51840.050.001
EAN
8715492311139
UBB
950355746567
UNSPSC
31161729