text.skipToContent text.skipToNavigation

PAL Zelfborgende zeskantmoer DIN 7967 Roestvaststaal (RVS) A2 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m 4.5
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 7967
NF E27-460

Artikelnummers

Artikelnummer 51735.120.001
EAN 8715492307828
UBB 950355817194
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-17-922-1971

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.