My Favorites
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
Moeren
Borgmoeren
51730
51730.060.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 M6
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.2
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
h
6
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
51730.060.001
EAN
8715492307606
UBB
950355227964
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-172-2618