text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC zelfborgende zeskantmoer, geheel metaal Roestvaststaal (RVS) A2 M7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M7
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.1
Info
  • Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
  • Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M7
h 5.5
P 1
s 11

Artikelnummers

Artikelnummer 51720.070.001
EAN 8715494598095
UBB 500633291769
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.