Moeren
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
Moeren
Borgmoeren
51720
51720.060.001
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
INLOC zelfborgende zeskantmoer, geheel metaal Roestvaststaal (RVS) A2 M6
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.31
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
h
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51720.060.001
EAN
8715492307354
UBB
950355586831
UNSPSC
31161727