Moeren
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
Moeren
Borgmoeren
51710
51710.160.001
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
Zelfborgende zeskantmoer type H100-ESN Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H100-ESN
Gewicht per stuk (g)
35.3
Info
Specifieke kenmerken van RVS zelfborgende zeskantmoeren type H100-ESN:
Deze zelfborgende zeskantmoeren zijn voorzien van een speciaal smeermiddel om vreten te voorkomen.
Ze zijn bestand tegen temperaturen van -200 °C tot +400 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
m
16
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51710.160.001
EAN
8715492307309
UBB
950355227394
UNSPSC
31161727