DIN 603 INOX
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
Slotbouten
51500
51500.160.060
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X60
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
Spoed (P)
2
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M16
Lengte
60 mm
Spoed (P)
2
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
133
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk(max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
60
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Artikelnummers
Artikelnummer
51500.160.060
EAN
8715492294074
UBB
951351963354
UNSPSC
31161612