text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X220


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 220 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 185.19
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 220
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.120.220
EAN 8715494110525
UBB 500571342103
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.