text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X240

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.5
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2

Specificaties

Diameter M10
Lengte 240 mm
Spoed (P) 1.5
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 240
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normeringen

DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.100.240
EAN 8715494112734
UBB 500571341451
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.