Diversen
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
Slotbouten
51500
51500.100.060
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X60
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
Spoed (P)
1.5
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M10
Lengte
60 mm
Spoed (P)
1.5
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
45.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
60
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Artikelnummers
Artikelnummer
51500.100.060
EAN
8715492293893
UBB
950351813791
UNSPSC
31161612