text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.5
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 45 mm
Spoed (P) 1.5
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 35.8
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 45
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normeringen

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.100.045
EAN 8715492293862
UBB 952351099561
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.