text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X190


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 190 mm
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 68.67
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 190
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normeringen

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.080.190
EAN 8715494112673
UBB 500571340875
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.