TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Slotbouten
51500
51500.080.065
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X65
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
Spoed (P)
1.25
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M8
Lengte
65 mm
Spoed (P)
1.25
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
29.29
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk(max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
65
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Artikelnummers
Artikelnummer
51500.080.065
EAN
8715494512732
UBB
500621789881
UNSPSC
31161612