text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16.46
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 25
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normeringen

BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.080.025
EAN 8715492293688
UBB 950351812546
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.