RVS
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
Slotbouten
51500
51500.060.050
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X50
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
Spoed (P)
1
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Lengte
50 mm
Spoed (P)
1
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk(max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
50
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
603
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
Artikelnummers
Artikelnummer
51500.060.050
EAN
8715492293602
UBB
950351812058
UNSPSC
31161612