DIN 603 INOX
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
Slotbouten
51500
51500.050.050
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
Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X50
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
Spoed (P)
0.8
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
50 mm
Spoed (P)
0.8
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
ISO
≈8677
Artikelnummers
Artikelnummer
51500.050.050
EAN
8715492293510
UBB
950351811308
UNSPSC
31161612