text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 0.8
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 35 mm
Spoed (P) 0.8
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.7
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk(max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 35
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Normeringen

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.050.035
EAN 8715494512664
UBB 500621789139
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.