text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 0.8
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 20 mm
Spoed (P) 0.8
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.5
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk(max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 20
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Normeringen

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Artikelnummers

Artikelnummer 51500.050.020
EAN 8715492293473
UBB 950351810987
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.