text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kratereind
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.05
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
dv 1
L (mm) 4
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normeringen

NEN 2343
ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5

Artikelnummers

Artikelnummer 51260.020.004
EAN 8715492277756
UBB 950351803552
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.