text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X14


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.45
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
L (mm) 14
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normeringen

ASME B18.3.6M
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181
BS 4168-3
DIN 914

Artikelnummers

Artikelnummer 51250.050.014
EAN 8715494144506
UBB 500571402410
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.