Synspec B.V.
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.160.070
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X70
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M16
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
87.3
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.160.070
EAN
8715494137027
UBB
500571327013
UNSPSC
31161518