text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.84
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
dp(max.) 2
L (mm) 20
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normeringen

DIN 913
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180

Artikelnummers

Artikelnummer 51240.030.020
EAN 8715494613675
UBB 500633194419
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.