Synspec B.V.
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.016.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X6
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M1.6
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.06
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M1.6
dp(max.)
0.8
L (mm)
6
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
NF
E27-180
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.016.006
EAN
8715494613583
UBB
500633193593
UNSPSC
31161518