Moeren
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
Moeren
Kroonmoeren
51224
51224.120.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M12
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
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
17.1
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
m
10
n
3.5
P
1.75
s
19
Splitpen DIN 94
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
51224.120.001
EAN
8715494558396
UBB
500634410541
UNSPSC
31161707