Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Moeren
Lage moeren
51222
51222.240.200
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
Lage zeskantmoer MF DIN 936 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M24X2,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M24
Merken
Fabory
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
58
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
10
P
2
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
51222.240.200
EAN
8715494113342
UBB
500571835304
UNSPSC
31161727