Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Moeren
Lage moeren
51221
51221.240.001
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
Lage zeskantmoer DIN 936 Roestvaststaal (RVS) A2 M24
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M24
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
58
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
10
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
936
Artikelnummers
Artikelnummer
51221.240.001
EAN
8715494110242
UBB
500571754455
UNSPSC
31161727