text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer pijpschroefdraad DIN 431 A Roestvaststaal (RVS) A2 G1 Inch


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter G1 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Gangen per Inch 11
Gewicht per stuk (g) 81.3
HS- en goederencode

Afmetingen

m (max.) 10.58
s 46

Normeringen

DIN 431-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51200.254.001
EAN 8715494103367
UBB 500571658672
UNSPSC 31161731

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.