text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer pijpschroefdraad DIN 431 A Roestvaststaal (RVS) A2 G3/8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter G3/8
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Cilindrische pijpschroefdraad
Gangen per Inch 19
Gewicht per stuk (g) 26.1
HS- en goederencode

Afmetingen

m (max.) 7.58
s 27

Normeringen

DIN 431-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51200.096.001
EAN 8715494103312
UBB 500571658185
UNSPSC 31161731

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.