text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Links (LH)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Links (LH)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 152.8
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.linkse draad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
m 22
P 3
s 41

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 51162.270.001
EAN 8715494274975
UBB 500512297275
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.