Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
51162
51162.200.001
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
Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20 (LH)
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
59.8
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.linkse draad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
51162.200.001
EAN
8715492274205
UBB
950355597317
UNSPSC
31161727