Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
51160
51160.360.300
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
Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36X3,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M36
Merken
Fabory
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
393
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M36
m
29
P
3
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
51160.360.300
EAN
8715494274968
UBB
500512297192
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model