text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X1,00


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m 8
P 1
s 17

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 51160.100.100
EAN 8715492273987
UBB 950355594421
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.