text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 grootverpakking M24

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Klasse Min.50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 101.7
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 51100.240.001
EAN 8715492268587
UBB 950355222007
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.