text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM 70 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking METALFORM
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.7
Info Specifieke kenmerken van METALFORM:
  • Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert.
  • Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
  • In een bout/moercombinatie is het voldoende dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen.
  • Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 51089.040.001
EAN 8715492267856
UBB 950355975588
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.