text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 COMBIFLON 70 M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking COMBIFLON
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 59.8
Info Specifieke kenmerken Combiflon:
  • Is een droge/vaste zilverkleurige topcoating die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal sterk vermindert.
  • De wrijvingscoëfficiënt wordt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
  • In een bout/moer combinatie is het voldoende dat alleen de moer voorzien is van Combiflon om vreten te voorkomen.
  • Vermindert contactcorrosie.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 51082.200.001
EAN 8715493633247
UBB 950355995057
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.