Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
51082
51082.160.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 COMBIFLON 70 M16
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
COMBIFLON
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
31.2
Info
Specifieke kenmerken Combiflon:
Is een droge/vaste zilverkleurige topcoating die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal sterk vermindert.
De wrijvingscoëfficiënt wordt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
In een bout/moer combinatie is het voldoende dat alleen de moer voorzien is van Combiflon om vreten te voorkomen.
Vermindert contactcorrosie.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
51082.160.001
EAN
8715493633230
UBB
950355994977
UNSPSC
31161727