Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
51081
51081.220.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M22
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M22
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
70.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M22
m (max.)
19.4
P
2.5
s
34
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
51081.220.001
EAN
8715494611930
UBB
500633177265
UNSPSC
31161727