text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 51081.120.001
EAN 8715494110006
UBB 500571752053
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.