Custom Catalog
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
Moeren
Zeskantmoeren
51081
51081.100.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10
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
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
51081.100.001
EAN
8715494109994
UBB
500571751972
UNSPSC
31161727